Übersicht | "Leistungsschutzschalter"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,45-0,63A, N-ausl. 8,2A (15 Angebote) Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,45...0,63 A N-Auslöser 8,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sich... |
|
ab € 29,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 205,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 29,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 62,42* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.330,19* pro Stück |
| |
|
|
ab € 31,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 53,01* pro Stück |
| |
Motorschutzschalter, 3p, 0,1-0,16A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss (15 Angebote) TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Schraubanschluss. Einstellbereich 0,10-0,16 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der Grundausführung plombie... |
Schneider Electric GV2ME01 |
ab € 32,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,41* pro Stück |
| |
Leistungsschalter Motorschutz 3RV1011-4AA10-0AA4 (6 Angebote) Leistungsschalter Motorschutz 3RV1011-4AA10-0AA4Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 12..16 A N-Auslöser 208 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Sonderausfü... |
|
ab € 55,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 38,92* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,64* pro Stück |
| |
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,8-2,5A, N-ausl. 33A (10 Angebote) Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,8...2,5 A N-Auslöser 33 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter S... |
|
ab € 46,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2.446,59* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Leistungsschutzschalter | | | Leistungsschutzschalter: zuverlässiger Schutz gegen Überstrom
Leistungsschutzschalter sind Überstromeinrichtungen in Niederspannungsnetzen. Die Schalter sind wiederverwendbar, die Rückstellung nach dem Auslösen erfolgt von Hand. Primäre Aufgabe der ist der Schutz der Leitungen gegen die Folgen von überhöhten Strömen. In Schutzschalter der Regel sind die auch als LS-Schalter bezeichneten Komponenten nicht einstellbar, sondern für einen definierten Auslösestrom ausgelegt und verfügen über eine automatenabhängige Auslösecharakteristik. Diese wird durch einen Buchstaben kenntlich gemacht. Für die Montage ist meist die Hutschiene vorgesehen.
Auslösearten bei Leistungsschutzschaltern
Leistungsschutzschalter sehen in der Regel Auslösungen aus bis zu vier Gründen vor:
- Überlastauslösung
- Kurzschlussauslösung
- manuelle Auslösung
- Auslösung durch ein Zusatzmodul
Zusatzmodule
Benötigen Sie spezielle Schaltungen, achten Sie auf die Möglichkeit zum Anschluss von Zusatzmodulen. Diese können je nach Ausführung meist rechts oder links neben dem Automaten montiert werden. Diese Zusatzmodule können Hilfsschalter ersetzen oder ergänzen. Gängige Module sind FI-Module, Unterspannungsauslöser oder Wiedereinschaltgeräte. Achten Sie bei Bedarf auf die Kompatibilität von Schutzschalter und Zusatzmodul.
Freiauslösung sorgt für Sicherheit
In der Regel verfügen Leistungssschutzschalter über eine Freiauslösung. Diese soll dafür sorgen, dass der Schutzschalter auch dann auslöst, wenn der Schalter bei einem Kurzschluss eingeschaltet oder in der schaltenden Position arretiert wird.
Auslösecharakteristik
Die Auslösecharakteristik beschreibt wie der Automat auslöst. Visualisiert wird diese durch eine Strom-Zeit-Kennlinie. Je nach Auslösecharakteristik unterscheiden sich Auslösezeiten und Auslösetrom der Automaten. Die Charakteristiken der Typen B, C, D, E, K und Z sind zurzeit gängig. Sowohl in Wohn- als auch in Büroräumen sind Automaten mit einer B-Charakteristik vielfach im Einsatz. Modelle mit einer C-Charakteristik setzen Sie für Verbraucher mit hohen Einschaltströmen ein. Darüber hinaus erhalten Sie D-Automaten für starke induktive oder kapazitive Lasten und Modelle mit K-Charakteristik für hohe Einschaltströme bei einer sensiblen Überlastungsreaktion.
Bemessungsspannung
Die Bemessungsspannung beschreibt die maximal zulässige Spannung für den LS-Schalter. Diese sollte passend zur Anlage gewählt werden.
Bemessungsstrom
Der Bemessungsstrom beschreibt den Auslösestrom des Schalters. Ob und wie ein Schalter beim Überschreiten des Bemessungsstromes schaltet, hängt jedoch von der Charakteristik des Leistungsschutzschalters ab. Je nach Ausführung sind deutliche Überschreitungen bis zu einem Vielfachen des Bemessungsstroms für ein definiertes Zeitfenster möglich.
Tipps zur Wahl und Installation
- Achten Sie bei der Wahl neben Bemessungsspannung und Bemessungsstrom auch auf die Auslösecharakteristik. Diese sollte zu Ihrer Anwendung passen. Das sorgt für Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Anlage. Fehlauslösungen können Sie so ebenfalls minimieren.
- Achten Sie auf darauf, die Planung und Montage von einer qualifizierten Fachkraft durchführen zu lassen.
|
|