Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter 2 A 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13307933
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201-2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter, Typ=201-2A, Breite=71.5 mm, Höhe=12.5 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=80 mm, Masse ca.=60 g, Nennspannung=240 V, Nennstrom=2 A, Umgebungstemperatur max.=60 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
53 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eta schutzschalter 2a, schutzschalter eta, schutzschalter, Thermal-Magnetic Circuit Breaker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 29,25*
€ 35,68*
Lager 115
40
1
Frei Haus
ab € 29,74*
€ 42,59*
1
€ 8,95*
ab € 34,10*
€ 52,05*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 49,98*
€ 82,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ETA
201-1A
ab € 33,96*
Zubehör
ETA
201-0.5A
ab € 34,11*
Zubehör
ETA
201-5A
ab € 34,23*
Zubehör
ETA
2210-T210-K0M1-H121-3A
ab € 41,58*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.