Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09164781
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09164781
EAN/GTIN:
     4014712145481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Ströme, schützen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Überstrom und Personen vor elektrischem Schlag. DFL 8 sind kompakte Geräte mit integriertem Hilfsschalter und Anschlussklemmen für große Leitungsquerschnitte. Schalter des Typs A sind puls- und wechselstromsensitiv. Diese Funktion ist netzspannungsunabhängig. Schalter dieser Variante haben einen festen Bemessungsfehlerstrom von 30 mA für den Personenschutz. Sie gewährleisten somit den Fehler- und Brandschutz sowie den zusätzlichen Schutz (Personenschutz, Schutz bei direktem Berühren). Geräte in der Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 400 V/690 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: fester Bemessungsfehlerstrom von 0,03 A; Bemessungsströme von 100 A bis 250 A; vierpolig; Bemessungsspannung 400 / 690 V AC; Fehlerstromerfassung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme; Funktionsbereich der Fehlerstromauslösung 0 - 690 V; Funktionsbereich der Fehlerstromprüfeinrichtung 280 - 690 V; netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung bei Überstrom und Fehlerstrom; hohes Kurzschlussschaltvermögen; Anschlussklemmen bis 185 mm2; hohe Stoßstromfestigkeit, d. h. geringe Neigung zu Fehlauslösungen durch transiente Fehlerströme; Schwellen für unverzögerte und verzögerte Überstromauslösung einstellbar; Hilfsschalter integriert; Montageart: Befestigung auf Montageplatte; Einbaulage beliebig; Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: Stromversorgungen in Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen mit hoher Kurzschlussleistung; In IT-Netzen kann die Fehlerstromauslösung des CBR zur Abschaltung im Falle eines zweiten Erdschlussfehlers vorgesehen werden; ausgeschlossen ist der Einsatz zum Fehlerstromschutz in TN-C-Netzen; Hinweise: In Anlagen, deren elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. ist mit dem CBR Typ A ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven CBR Typ B.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
8 kV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Verlustleistung:
60.8 W
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
85 kA
Abschaltcharakteristik:
kurzzeitverzögert
Stoßstromfestigkeit:
5 kA
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
sonstige
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
149 mm
Unterputzmontage:
nein
Fehlauslöseschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 mm² | 185 mm²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.327,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,73*
€ 1.737,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,43*
€ 1.718,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,08*
€ 1.654,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,82*
€ 1.614,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.327,80*
€ 1.580,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09200028
ab € 420,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.