Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betätigungsschlüssel, gerade, für Leistungsschalter, HS9Z-A51A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betätigungsschlüssel, gerade, für Leistungsschalter, HS9Z-A51A
Betätigungsschlüssel, gerade, für Leistungsschalter, HS9Z-A51A
Artikel-Nr.:
     4502-26G263
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS9Z-A51A
EAN/GTIN:
     4099891745882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Betätigungselement
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Betätigungsschlüssel, HS9Z-A51A, IDEC Features * Gerade mit Gummibuchsenantrieb
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Geeignet für:
Leistungsschalter
Zubehörart:
Betätigungsschlüssel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Verriegelungsschalter, idec betätigungselement, leistungsschalter, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 13,98*
1 Tag
52
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 14,01*
€ 8,95*
ab € 8,61*
€ 14,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 11,19*
€ 22,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
HS5D-02RN
ab € 28,32*
Zubehör
Idec
HS5D-11RN
ab € 53,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.