Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluguss-Aufbaugeh. IP65, Einbaubreite:72mm, PE-Klemme für Leistungsschalter S0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RV19231DA01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV19231DA01
EAN/GTIN:
     4011209499737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Leergehäuse
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Aluguss-Aufbaugehäuse Schutzart IP65 72 mm Einbaubreite mit PE-Klemme für Leistungsschalter Baugröße S0 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Mit transparentem Deckel:
false
Breite:
105 mm
Tiefe:
135 mm
Geeignet für NOT-AUS:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz, Kunststoffaufbaugehäuse, Einbaugehäuse, Aluminiumaufbaugehäuse, Kapselung
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RV19231GA01
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.