Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Leistungsschutzschalter

  Leistungsschutzschalter  (16.426 Angebote unter 27.658.183 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Leistungsschutzschalter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,45-0,63A, N-ausl. 8,2A (15 Angebote) 
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,45...0,63 A N-Auslöser 8,2 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sich...
Siemens
3RV20110GA10
ab € 27,80*
pro Stück
 
 Stück
3RV1021-4BA10-LEISTUNGSSCHALTER BGR. S0, für DEN MOTORSCHUTZ, CLASS 10, A-AUSL. (1 Angebot) 
3RV1021-4BA10 - LEISTUNGSSCHALTER BGR. S0, für DEN MOTORSCHUTZ, CLASS 10, A-AUSL. 14...20A, N-AUSL. 260A, SCHRAUBANSCHLUSS, STANDARDSCHALTVERMOEGEN
Siemens
3RV1021-4BA10
ab € 195,37*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,7-1A, N-ausl. 13A (14 Angebote) 
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,7...1 A N-Auslöser 13 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren A...
Siemens
3RV20210JA10
ab € 31,89*
pro Stück
 
 Stück
Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter 2 A 240V (4 Angebote) 
Thermisch-magnetischer Leistungsschutzschalter, Typ=201-2A, Breite=71.5 mm, Höhe=12.5 mm, Isolationswiderstand min.=100 MΩ, Länge=80 mm, Masse ca.=60 g, Nennspannung=240 V, Nennstrom=2 A, Umgebungs...
ETA
201-2A
ab € 29,07*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter 3RV1021-1DA10 3RV1021-1DA10 (1 Angebot) 
Strom: 42 A Hersteller: Siemens Schaltbereich: 2,2 - 3,2 A
Siemens
3RV1021-1DA10
ab € 62,41*
pro Stück
 
 Stück
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ A (5 Angebote) 
Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Ströme, schützen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Überstrom und Personen vor elektrischem Schlag. DFL 8 sind kompakte Geräte mit i...
Doepke
09164781
ab € 1.324,58*
pro Stück
 
 Stück
Aluguss-Aufbaugeh. IP65, Einbaubreite:72mm, PE-Klemme für Leistungsschalter S0 (15 Angebote) 
Aluguss-Aufbaugehäuse Schutzart IP65 72 mm Einbaubreite mit PE-Klemme für Leistungsschalter Baugröße S0 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Siemens
3RV19231DA01
ab € 31,81*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter, S0, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 14-20A, N-ausl. 260A (13 Angebote) 
Leistungsschalter Baugröße S0 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 13...20 A N-Auslöser 260 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIR...
Siemens
3RV20214BA15
ab € 49,20*
pro Stück
 
 Stück
Motorschutzschalter, 3p, 0,1-0,16A, Tasterbetätigung, Schraubanschluss (15 Angebote) 
TeSys Motorschutzschalter GV2ME. Motorschutzschalter, 3P, Tasterbetätigung, Schraubanschluss. Einstellbereich 0,10-0,16 A. Mit thermischen und magnetischen Auslösern. In der Grundausführung plombie...
Schneider Electric
GV2ME01
ab € 32,97*
pro Stück
 
 Stück
Betätigungsschlüssel, gerade, für Leistungsschalter, HS9Z-A51A (4 Angebote) 
Betätigungsschlüssel, HS9Z-A51A, IDEC Features * Gerade mit Gummibuchsenantrieb
Idec
HS9Z-A51A
ab € 8,41*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter Motorschutz 3RV1011-4AA10-0AA4 (6 Angebote) 
Leistungsschalter Motorschutz 3RV1011-4AA10-0AA4Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 12..16 A N-Auslöser 208 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Sonderausfü...
Siemens
3RV10114AA100AA4
ab € 55,35*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 0,7-1A, N-ausl. 13A (15 Angebote) 
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 0,7...1 A N-Auslöser 13 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIR...
Siemens
3RV20110JA15
ab € 37,23*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A (16 Angebote) 
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 5,5...8 A N-Auslöser 104 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren...
Siemens
3RV10111HA10
ab € 35,39*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 1,8-2,5A, N-ausl. 33A (10 Angebote) 
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,8...2,5 A N-Auslöser 33 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter S...
Siemens
3RV10111CA15
ab € 43,42*
pro Stück
 
 Stück
Doepke Leistungsschalter mit FI 4p, 100 A, 0.03 A, Typ B NK (4 Angebote) 
Leistungsschalter mit Fehlerstromschutz (CBR) schalten hohe Ströme, schützen Betriebsmittel, Kabel und Leitungen vor Überstrom und Personen vor elektrischem Schlag. DFL 8 sind kompakte Geräte mit i...
Doepke
09164783
ab € 2.454,89*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   1096   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Leistungsschutzschalter
^

Leistungsschutzschalter: zuverlässiger Schutz gegen Überstrom

Leistungsschutzschalter sind Überstromeinrichtungen in Niederspannungsnetzen. Die Schalter sind wiederverwendbar, die Rückstellung nach dem Auslösen erfolgt von Hand. Primäre Aufgabe der ist der Schutz der Leitungen gegen die Folgen von überhöhten Strömen. In Schutzschalter der Regel sind die auch als LS-Schalter bezeichneten Komponenten nicht einstellbar, sondern für einen definierten Auslösestrom ausgelegt und verfügen über eine automatenabhängige Auslösecharakteristik. Diese wird durch einen Buchstaben kenntlich gemacht. Für die Montage ist meist die Hutschiene vorgesehen.

Auslösearten bei Leistungsschutzschaltern

Leistungsschutzschalter sehen in der Regel Auslösungen aus bis zu vier Gründen vor:
  • Überlastauslösung
  • Kurzschlussauslösung
  • manuelle Auslösung
  • Auslösung durch ein Zusatzmodul

Zusatzmodule

Benötigen Sie spezielle Schaltungen, achten Sie auf die Möglichkeit zum Anschluss von Zusatzmodulen. Diese können je nach Ausführung meist rechts oder links neben dem Automaten montiert werden. Diese Zusatzmodule können Hilfsschalter ersetzen oder ergänzen. Gängige Module sind FI-Module, Unterspannungsauslöser oder Wiedereinschaltgeräte. Achten Sie bei Bedarf auf die Kompatibilität von Schutzschalter und Zusatzmodul.

Freiauslösung sorgt für Sicherheit

In der Regel verfügen Leistungssschutzschalter über eine Freiauslösung. Diese soll dafür sorgen, dass der Schutzschalter auch dann auslöst, wenn der Schalter bei einem Kurzschluss eingeschaltet oder in der schaltenden Position arretiert wird.

Auslösecharakteristik

Die Auslösecharakteristik beschreibt wie der Automat auslöst. Visualisiert wird diese durch eine Strom-Zeit-Kennlinie. Je nach Auslösecharakteristik unterscheiden sich Auslösezeiten und Auslösetrom der Automaten. Die Charakteristiken der Typen B, C, D, E, K und Z sind zurzeit gängig. Sowohl in Wohn- als auch in Büroräumen sind Automaten mit einer B-Charakteristik vielfach im Einsatz. Modelle mit einer C-Charakteristik setzen Sie für Verbraucher mit hohen Einschaltströmen ein. Darüber hinaus erhalten Sie D-Automaten für starke induktive oder kapazitive Lasten und Modelle mit K-Charakteristik für hohe Einschaltströme bei einer sensiblen Überlastungsreaktion.

Bemessungsspannung

Die Bemessungsspannung beschreibt die maximal zulässige Spannung für den LS-Schalter. Diese sollte passend zur Anlage gewählt werden.

Bemessungsstrom

Der Bemessungsstrom beschreibt den Auslösestrom des Schalters. Ob und wie ein Schalter beim Überschreiten des Bemessungsstromes schaltet, hängt jedoch von der Charakteristik des Leistungsschutzschalters ab. Je nach Ausführung sind deutliche Überschreitungen bis zu einem Vielfachen des Bemessungsstroms für ein definiertes Zeitfenster möglich.

Tipps zur Wahl und Installation

  • Achten Sie bei der Wahl neben Bemessungsspannung und Bemessungsstrom auch auf die Auslösecharakteristik. Diese sollte zu Ihrer Anwendung passen. Das sorgt für Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Anlage. Fehlauslösungen können Sie so ebenfalls minimieren.
  • Achten Sie auf darauf, die Planung und Montage von einer qualifizierten Fachkraft durchführen zu lassen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.