KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 1050x350x535mm m LED-I-Bel Ei he 31312890100 nur zum Unterbau unter Waschtischunterbauten und Varicor-Waschtische, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik...
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: - Leistungsmodulkonfiguration: Rund LED-Farbe: Blau Wellenlänge, typ.: 455 nm Nennleistung: 3.05 W Betriebstemperat...
Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W30DV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung und 400 Lumen strahlt ein angenehmes warmweißes Licht (3000K) aus und ist ideal für den Einsatz in LEDmaxx Einb...
KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 1050x350x535mm m LED-I-Bel Ei Pla 31312440100 nur zum Unterbau unter Waschtischunterbauten und Varicor-Waschtische, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechni...
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 420 lm Leistungsmodulkonfiguration: Rund Korrelierte Farbtemperatur: 4000 K LED-Farbe: Neutralweiß Nennleistung: 3....
Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W40FV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung, das 50W entspricht, liefert 400 Lumen neutralweißes Licht (4000K) und eignet sich hervorragend für den Einsatz...
KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 1050x350x535mm m LED-I-Bel Ei Tab 31312850100 nur zum Unterbau unter Waschtischunterbauten und Varicor-Waschtische, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechni...
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna Lichtstrom bei Max.: - Lichtstrom bei Test: 390 lm Leistungsmodulkonfiguration: Rund Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K LED-Farbe: Warmweiß Nennleistung: 3.15 ...
Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W40DV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung und 400 Lumen bietet ein klares neutralweißes Licht (4000K) und ist ideal für den Einsatz in LEDmaxx Einbauring...
KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 1050x350x535mm m LED-I-Bel sw 31312570100 nur zum Unterbau unter Waschtischunterbauten und Varicor-Waschtische, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik, 1...
Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (21-Jan-2025) Versorgungsspannung: - LED-Modultyp: Leiterplatte + LED Durchlassstrom bei Prüfung: 45 mA Produktpalette: OSCONIQ S5050 1 PowerStar Lich...
Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W65DV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung, das 40W entspricht, liefert 400 Lumen tageslichtweißes Licht (6500K) und eignet sich perfekt für den Einsatz i...
KE Modul Unterbauschrank EDITION 11 1050x350x535mm m LED-I-Bel trü 31312140100 nur zum Unterbau unter Waschtischunterbauten und Varicor-Waschtische, 1 Frontauszug mit Push-to-Open-Öffnungstechnik, ...