Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILC-ONA3-WMWH-SC211-WIR200. LED-MODUL, WARMWEISS, 3000K, 390LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764860
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILC-ONA3-WMWH-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: 390 lm
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rund
  • Korrelierte Farbtemperatur: 3000 K
  • LED-Farbe: Warmweiß
  • Nennleistung: 3.15 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul weiss, led modul, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, Weiße, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILC-ONA3-WMWH-SC211-WIR200., 3764860, 376-4860
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 14,91*
    € 23,76*
    € 8,95*
    ab € 17,00*
    € 25,31*
    1 Tag
    1
    € 5,95*
    ab € 17,79*
    € 27,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,64*
    € 23,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-ANNA-1A
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-HSINK-STAR-50X80MM-BLK-K
    ab € 23,69*
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-ADAPT-WIRESET-001
    ab € 8,72*
    Zubehör
    Osram
    IZC035-004F-4065C-SAL
    ab € 15,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.