|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07N6026 Herst.-Nr.: ML5W40DV2 EAN/GTIN: 4251351807374 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W40DV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung und 400 Lumen bietet ein klares neutralweißes Licht (4000K) und ist ideal für den Einsatz in LEDmaxx Einbauringen. Die integrierte Linse sorgt für eine fokussierte und gleichmäßige Lichtverteilung, während die dimmbare Funktion es ermöglicht, die Helligkeit nach Bedarf anzupassen. Mit geringer Einbautiefe und direktem Anschluss an 230V ist die Installation schnell und einfach, was dieses Modul perfekt für Arbeitsplätze oder gewerbliche Bereiche macht. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED-Modul | Farbe: | neutralweiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Leistung: | 5 W | Lichtstrom: | 400 lm | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, LED-Chip, LED-Modul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
|  |  |
| |