Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATLITE LR6-E-RZ Alarmlicht Fixed Transparent LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATLITE LR6-E-RZ Alarmlicht Fixed Transparent LED
PATLITE LR6-E-RZ Alarmlicht Fixed Transparent LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76753804
Hersteller:
     Patlite
Herst.-Nr.:
     LR6-E-RZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
LED Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
60 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Typ
Fixed
Diffuser Farbe
Transparent
Platzierung
Drinnen
Lampentyp
LED
Leuchtmittel enthalten
Ja
LED Farbe
Rot
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Produktfarbe
Transparent
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
UL 508, CSA-C22.2 No.14 EN 61000-6-4, EN 61000-6-2
Weitere Suchbegriffe: led dauerleuchte, dauerlicht
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Patlite
LR6-BU
€ 39,21*
Zubehör
Patlite
LR6-BW
€ 37,04*
Zubehör
Patlite
LR6-E-B
€ 33,86*
Zubehör
Patlite
LR6-E-C
€ 33,79*
Zubehör
Patlite
LR6-E-G
€ 25,98*
Zubehör
Patlite
LR6-E-R
€ 25,91*
Zubehör
Patlite
LR6-E-Y
€ 25,93*
Zubehör
Patlite
LR6-USBK
€ 151,43*
Zubehör
Patlite
LR6-USBW
€ 150,77*
Zubehör
Patlite
LR6-02PJNU
€ 75,15*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNU
€ 54,30*
Zubehör
Patlite
LR6-02WJNW
€ 46,04*
Zubehör
Patlite
LR6-02LJNW
€ 67,55*
Zubehör
Patlite
LR6-02WMNW
€ 98,97*
Zubehör
Patlite
LR6-02PJNW
€ 65,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.