Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led module 230v, led modul rgb, led modul blau
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > LED Modul

  led-modul  (1.090 Angebote unter 30.777.288 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „led-modul“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"LED Modul"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203 (3 Angebote) 
LED-Flächenhinterleuchtung nw 61001581203LED-Flächenmodul zur Hinterleuchtung, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebe...
Hera
61001581203
€ 79,60*
pro Stück
 
 Stück
Patlite
LR5-E-B
€ 31,54*
pro Stück
 
 Stück
LED-Modul, grün, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-G (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. LED-Modul, LD9Z-6ALB-G, IDEC Das LD9Z-6ALB-G ist ein grünes LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovative...
Idec
LD9Z-6ALB-G
€ 28,87*
pro Stück
 
 Stück
LED-Modul McShine, Umrüstsatz mit Magnethalterung, Ø16,5cm, 20W, 2000lm, 4000K (1 Angebot) 
LED Umbau-Set für z. B. Deckenleuchten, Einbauleuchten oder Wandleuchten. Sie können Ihre alten Halogenleuchten oder defekte LED Leuchten austauschen und können das alte Gehäuse weiternutzen.
McShine
1452733
€ 7,08*
pro Stück
 
 Stück
Patlite
LR5-E-BZ
€ 34,19*
pro Stück
 
 Stück
Fahrrad-Servicestation Modell BM2021, RAL 1021 - Rapsgelb, LED-Modul EM2004 (1 Angebot) 
Entdecken Sie die Fahrrad-Servicestation Modell BM2021! Diese hochwertige Servicestation aus feuerverzinktem Kohlenstoffstahl ist die perfekte Lösung für Fahrradliebhaber. Mit zahlreichen Werkzeuge...
STEIN HGS
BM2021_RAL1021+EM2004_RAL9005
€ 2.043,11*
pro Stück
 
 Stück
LED-Modul, Ø 60 mm, blau, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-S (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. LED-Modul, LD9Z-6ALB-S, IDEC Das LD9Z-6ALB-S ist ein blaues LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovative...
Idec
LD9Z-6ALB-S
€ 40,90*
pro Stück
 
 Stück
Patlite
LR5-E-G
€ 24,78*
pro Stück
 
 Stück
LED-Modul, Ø 60 mm, gelb, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-Y (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. LED-Modul, LD9Z-6ALB-Y, IDEC Das LD9Z-6ALB-Y ist ein gelbes LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovative...
Idec
LD9Z-6ALB-Y
€ 31,47*
pro Stück
 
 Stück
Patlite
LR5-E-GZ
€ 27,15*
pro Stück
 
 Stück
Fahrrad-Servicestation Modell BM2021, RAL 2008 - Hellrotorange, LED-Modul EM2004 (1 Angebot) 
Entdecken Sie die Fahrrad-Servicestation Modell BM2021! Diese hochwertige Servicestation aus feuerverzinktem Kohlenstoffstahl ist die perfekte Lösung für Fahrradliebhaber. Mit zahlreichen Werkzeuge...
STEIN HGS
BM2021_RAL2008+EM2004_RAL9005
€ 2.034,79*
pro Stück
 
 Stück
LED-Modul, Ø 60 mm, rot, 24 V AC/DC, IP54/IP65, LD9Z-6ALB-R (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. LED-Modul, LD9Z-6ALB-R, IDEC Das LD9Z-6ALB-R ist ein rotes LED-Modul mit klarer Linse für ein dunkelgraues Gehäuse. Dieses Produkt bietet ein neues Konzept und innovatives...
Idec
LD9Z-6ALB-R
€ 33,48*
pro Stück
 
 Stück
Patlite
LR5-E-R
€ 24,84*
pro Stück
 
 Stück
Patlite
LR5-E-RZ
€ 27,22*
pro Stück
 
 Stück
Fahrrad-Servicestation Modell BM2021, RAL 3020 - Verkehrsrot, LED-Modul EM2004 (1 Angebot) 
Entdecken Sie die Fahrrad-Servicestation Modell BM2021! Diese hochwertige Servicestation aus feuerverzinktem Kohlenstoffstahl ist die perfekte Lösung für Fahrradliebhaber. Mit zahlreichen Werkzeuge...
STEIN HGS
BM2021_RAL3020+EM2004_RAL9005
€ 2.038,95*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   73   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema led-modul
^

Von der SMD-LED bis zum Hochleistungsmodul - LED-Module

LEDs unterschiedlichster Bauformen begleiten uns heute fast überall im Alltag. Diese Bauteile werden für die verschiedensten Beleuchtungszwecke im Bereich der Optoelektronik eingesetzt, da sie äußerst langlebig und stromsparend sind. Die angebotenen LED-Module wurden größtenteils für spezielle Einsatzzwecke gefertigt und bieten eine hohe Lichtleistung bei geringem Stromverbrauch. Allerdings sollten beim Einsatz der LED-Bauelemente auch die entsprechenden Betriebsbedingungen beachtet werden, damit die Leuchtmittel optimal eingesetzt werden können.

Besondere Hinweise zum Betrieb von Hochleistungs-LEDs

  • Da viele der angebotenen LEDs eine äußerst hohe Lichtstärke besitzen und zum Teil einen stark gebündelten Lichtstrahl abgeben, sollte während des Betriebs niemals direkt in den Lichtstrahl der Leuchtdioden geschaut werden. Ansonsten drohen Verbrennungen der Netzhaut und somit Schädigungen des Auges.
  • Hochleistungs-LEDs benötigen eine exakt an die Leuchtmittel angepasste Betriebsspannung und sollten daher nur an einer geeigneten Stromversorgung betrieben werden, sofern die angebotenen Leuchtmittel nicht zusammen mit einer geeigneten Stromversorgung geliefert werden.
  • Leuchtdioden und Module bestimmter Bauformen benötigen während des Betriebs unbedingt eine ausreichende Kühlung, da sie sonst überhitzen und Schaden nehmen. Sie finden die entsprechenden Hinweise in den Artikelbeschreibungen der entsprechenden Module.

Die LED-Module sind für verschiedene Betriebsspannungen erhältlich

Bei der Auswahl der entsprechenden LED-Module sollte unbedingt die zur Verfügung stehende Betriebsspannung beachtet werden. Dazu sind im Sortiment Module für die verschiedensten Betriebsspannungen verfügbar. Sollen die Leuchtmittel an einem Netzteil betrieben werden, spielt auch die angegebene Leistung der Leuchtdioden eine erhebliche Rolle. Die Stromversorgung sollte für die angegebene Leistung ausreichend dimensioniert werden. Hilfreich sind hierfür auch die entsprechenden Angaben bezüglich der Stromstärke in der Artikelbeschreibung.

Auch die Farbauswahl ist riesig

Leuchtdioden und LED-Module sind heute in den unterschiedlichsten Leuchtfarben erhältlich. Um hier eine Vorabauswahl zu treffen, können Sie die Suchergebnisse bereits bezüglich der Sie interessierenden Leuchtfarben filtern. Übrigens sind auch LEDs und Leuchtmodule erhältlich, die einen automatischen Farbwechsel aller im Farbspektrum enthaltenen Farben ermöglichen.

Zubehör für die LED-Module

Für manche LED-Module benötigen Sie für die Montage entsprechendes Zubehör, damit die Hochleistungs-LEDs auch optimal betrieben werden können. Dazu gehören beispielsweise Kühlkörper oder entsprechende Kontaktelemente.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.