|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-07N6032 Herst.-Nr.: ML5W40FV2 EAN/GTIN: 4251351806667 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LED Modul, ML5W40FV2, LEDmaxx Das LED Modul mit 5W Leistung, das 50W entspricht, liefert 400 Lumen neutralweißes Licht (4000K) und eignet sich hervorragend für den Einsatz in LEDmaxx Einbauringen. Mit seiner geringen Einbautiefe und dem direkten Anschluss an 230V ist die Installation schnell und einfach. Dieses Modul bietet eine klare, helle Ausleuchtung, ideal für Arbeitsplätze oder gewerbliche Bereiche. Die matte Oberfläche sorgt zusätzlich für eine gleichmäßige und blendfreie Lichtverteilung. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | LED-Modul | Farbe: | neutralweiß | Farbtemperatur: | 4000 K | Leistung: | 5 W | Lichtstrom: | 400 lm | Nennspannung: | 230 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.045 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, LED-Chip, LED-Modul, Modul, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik |
|  |  |
| |