Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: ILC-ONA3-DEBL-SC211-WIR200. LED-MODUL, TIEFBLAU, 455NM, 3.05W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3764856
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILC-ONA3-DEBL-SC211-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Produktpalette: 3 OSLON +80 PowerAnna
  • Lichtstrom bei Max.: -
  • Lichtstrom bei Test: -
  • Leistungsmodulkonfiguration: Rund
  • LED-Farbe: Blau
  • Wellenlänge, typ.: 455 nm
  • Nennleistung: 3.05 W
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: -
  • LED-Modultyp: Leiterplatte + LED
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 350 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, led modul blau, led modul, Einfarbige, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Module, INTELLIGENT LED SOLUTIONS, ILC-ONA3-DEBL-SC211-WIR200., 3764856, 376-4856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,56*
    € 35,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,93*
    € 34,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,25*
    € 27,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,60*
    € 26,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,59*
    € 24,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Intelligent LED Solutions
    ILA-TIM-ANNA-1A
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Osram
    IZC035-004F-4065C-SAL
    ab € 15,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.