LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00069, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=4.17 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=70 mm, Höh...
DALI-Dimmbares Betriebsgerät für LINELIGHT, bei 1200 lm/m bis zu 14m mit einem Betriebsgerät und bei 2500 lm/m bis zu 4m mit einem Betriebsgerät.. Gewicht: 0,63 kg
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00063, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=4.17 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=52 mm, Höh...
Schaltnetzteil AC / DC 12V 1000mA Eco-freundlichem Ausgang Features Dieses neue und kompakte Netzteil erfüllt die Anforderungen der neuen internationalen Norm ECO-Design, CEC und MEPS. Ziel dieser ...
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00062, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=8.33 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=52 mm, Höh...
Schaltbares Betriebsgerät für LINELIGHT, bei 1200 lm/m bis zu 14m mit einem Betriebsgerät und bei 2500 lm/m bis zu 4m mit einem Betriebsgerät.. Gewicht: 0,63 kg
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00068, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=8.34 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=70 mm, Höh...