LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00025, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=40 mm, Höh...
LED-Treiber LCA75W 350 #28000659Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellb...
Netzteil mit konstanter Ausgangsspannung (DC Constant Voltage), ideal für LED-Bänder oder Platinen 24VDC bei Einsatz im Innenbereich. Nicht-dimmbare Ausführung (sekundär kann ein Dimm-Modul angesch...
LED-Treiber LCO 24/200 #28003166Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00037, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=16.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höh...
Netzteil mit konstanter Ausgangsspannung (DC Constant Voltage), ideal für LED-Bänder oder Platinen 24VDC bei Einsatz im Innenbereich. Nicht-dimmbare Ausführung (sekundär kann ein Dimm-Modul angesch...
LED-Treiber LCO 60/200 #87500710Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich 5 100 % (min. 10 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschu...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00038, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=8.3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höhe...
LED-Treiber LCO75500150fixCLSNC2Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 500, 700, 1.050 oder 1.400 mA, Bis zu 92 % Effizienz, Umgebungstemperaturbereich von ...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00040, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=12.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höh...
DC-Netzteil dimmbar über Phasenanschnitt/Phasenabschnitt Dimmer, ohne zusätzliche Steuerleitung. Kunsstoffgehäuse mit Schraubklemmen und Zugentlastung, IP20. Mit MM, SELV und CE Label.