Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, Konstantspannung, 100W 4.17A 24V IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294979
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00069, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=4.17 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=70 mm, Höhe=43 mm, Länge=230 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=200000 h, Nennleistung=100 W, Versorgungsspannung AC max.=240 V, Versorgungsspannung AC min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Ja, Schutzart=IP66
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
66 mm
Tiefe:
267 mm
Bruttogewicht:
1205 g
Breite:
73 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Treiber, Konstantspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.