LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00036, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=6.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höh...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00025, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=1.25 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=40 mm, Höh...
Netzteil mit konstanter Ausgangsspannung (DC Constant Voltage), ideal für LED-Bänder oder Platinen 24VDC bei Einsatz im Innenbereich. Nicht-dimmbare Ausführung (sekundär kann ein Dimm-Modul angesch...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00037, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=16.6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höh...
Netzteil mit konstanter Ausgangsspannung (DC Constant Voltage), ideal für LED-Bänder oder Platinen 24VDC bei Einsatz im Innenbereich. Nicht-dimmbare Ausführung (sekundär kann ein Dimm-Modul angesch...
LED-Treiber, Triac Dimmbar CV, Typ=RND 500-00038, Ausgangsspannung DC max.=24 V, Ausgangsstrom=8.3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=78 mm, Höhe...