Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Treiber, Konstantspannung, 100W 8.33A 12V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30294972
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 500-00062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
LED-Treiber, Konstantspannung, Typ=RND 500-00062, Ausgangsspannung DC max.=12 V, Ausgangsstrom=8.33 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=52 mm, Höhe=33 mm, Länge=190 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=250000 h, Nennleistung=100 W, Versorgungsspannung AC max.=264 V, Versorgungsspannung AC min.=176 V, Welligkeit & Rauschen (V)=160 mV, Anschlussart=Kabelführung, Dimmbar=Nein, Schutzart=IP67
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
43 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
560 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: led treiber, LED-Treiber, Konstantspannung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.