Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINELIGHT DRIVER 1992A/175W EVG Schaltbares Betriebsgerät weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINELIGHT DRIVER 1992A/175W EVG Schaltbares Betriebsgerät weiß
LINELIGHT DRIVER 1992A/175W EVG Schaltbares Betriebsgerät weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-21100297
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     21100297
EAN/GTIN:
     5037319513063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Schaltbares Betriebsgerät für LINELIGHT, bei 1200 lm/m bis zu 14m mit einem Betriebsgerät und bei 2500 lm/m bis zu 4m mit einem Betriebsgerät.. Gewicht: 0,63 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, zumtobel licht led treiber, led treiber, Vorschaltgerät, EVG, Betriebsgerät, Treiber, Konverter, Netzgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.