Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C1400A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-C1400A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-C1400A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586420
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C1400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
179 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1300 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,13*
€ 94,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.