Linsenform: Round Lichtstärke: 1.2 cd LED-Farbe: Blue Wellenlänge, typ.: 470 nm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Durchlassspannung: 3.5 V LED-Bauform: T-1 (3mm) LED-Montage: Through Hole Abstrahlwinkel:...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot Rund Diffus 330 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück 3 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung UV-resistenter Kunststoff Rote Farbe Stre...
LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,6 V Lichtstärke = 2 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 45° Linsenform = Rund Wellen...
Kingbright L-934GD-5V LED bedrahtet Grün Rund 3 mm 60 ° 11.5 mA Spezial-LED direkt für Gleichspannung Mit eingebautem Vorwiderstand. Diese LED kann direkt an einer Gleichspannung von 5 V betrieben ...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Reinweiß Rund 5 mm 60000 mcd 15 ° 30 mA 2.9 V 5 mm LED Reinweiß mit hohem Lichtstrom Für Werbeflächen Für Gartenbauzwecke Für Beauty-Produkte Ausstattung: LEDs mit hohe...
Kingbright L-934ID-12V LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 60 ° 9 mA Spezial-LED direkt für Gleichspannung Mit eingebautem Vorwiderstand. Diese LED kann direkt an einer Gleichpannung von 12 V betrieben wer...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß Rund 55 mcd,330 mcd,420 mcd,2500 mcd,14400 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück 100-tlg. S...
Kingbright L-934ID-5V LED bedrahtet Rot Rund 3 mm 60 ° 12 mA Spezial-LED direkt für Gleichspannung Mit eingebautem Vorwiderstand. Diese LED kann direkt an einer Gleichspannung von 5 V betrieben wer...