Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot Rund Diffus 330 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V, 2.4 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860424-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11441696
EAN/GTIN:
     4064161257228
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot Rund Diffus 330 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V

TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück

3 mm rund, 30° Standard-Richtwirkung
UV-resistenter Kunststoff
Rote Farbe
Streufarbe
Leicht zu benutzen und zu verstauen

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Durchlassspannung U(F): 1.8 V,2.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuse-Typ: 3 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 330 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Wellenlänge: 620 nm,640 nm

Lieferumfang:
Sortiment

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
620 nm | 640 nm
Farbe:
rot
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
1.8 V | 2.4 V
Lichtstärke I(V):
330 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Gehäuse-Typ:
3 mm
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, led bedrahtet, TRU COMPONENTS, TC-11441696, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
292
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,82*
€ 4,00*
ab € 9,03*
€ 13,82*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,95*
€ 30,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0903* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.