Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Blau 3,6 V, 45° 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik WL-TMRW THT LED Blau 3,6 V, 45° 5 mm (T-1 3/4)
Artikel-Nr.:
     108EL-1623774
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     151053BS04500
EAN/GTIN:
     5059042751802
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet blau
led bedrahtet
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,6 V
Lichtstärke = 2 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 45°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 465 nm
Linsenoberfläche = Klar

Runde LEDs WL-TMRW THT –5 mm. 5 mm durchkontaktierte runde LEDs der Serie WL-TMRW THT mit transparenter Kapselung. Diese LEDs verfügen über eine sehr hohe Lichtleistung und hohe Zuverlässigkeit mit langer Lebensdauer. Sie haben Standardleitungen mit 2,54 mm (0,1 Zoll) Rastermaß, die Leiterplatten-Abstandshalter für leichteren Einbau und Montage enthalten. Diese LEDs erzeugen keine UV- oder IR-Strahlung und sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen durchkontaktierte Einheiten erforderlich sind.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,6 V
Lichtstärke:
2 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
45°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
465 nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1623774, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Wurth Elektronik, 151053BS04500, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,103*
€ 0,139*
1 Tag
1379
25
€ 5,95*
ab € 0,1629*
€ 0,3049*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 69,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.