TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß Rund 55 mcd,330 mcd,420 mcd,2500 mcd,14400 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 100 Stück 100-tlg. S...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4,1 V Lichtstärke = 9 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 34° Linsenform = Rund Wellenläng...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß,Kaltweiß Rund 55 mcd,330 mcd,420 mcd,2500 mcd,14400 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 130 Stück L...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4,1 V Lichtstärke = 14 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 20° Linsenform = Rund Welle...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,1 V Lichtstärke = 43 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 15° Linsenform = Rund Welle...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß,Kaltweiß Rund 90 mcd,420 mcd,2180 mcd,19000 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 130 Stück LED-Set b...