LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,1 V Lichtstärke = 43 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 15° Linsenform = Rund Welle...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 25000 mcd 15 ° 30 mA 2.1 V 5 mm LED Rot mit hohem Lichtstrom Für Werbeflächen Für Gartenbauzwecke Für Beauty-Produkte Ausstattung: LEDs mit hohem Lichtstr...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4,1 V Lichtstärke = 9 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 34° Linsenform = Rund Wellenläng...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot,Gelb,Blau,Gelb-Grün,Warmweiß,Kaltweiß Rund 90 mcd,420 mcd,2180 mcd,19000 mcd 30 ° 20 mA 1.8 V,2.4 V,2.7 V,3.4 V TRU COMPONENTS LED Sortimentsbox 280 Stück LED-Set b...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 4,1 V Lichtstärke = 14 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 20° Linsenform = Rund Welle...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 3000 mcd 30 ° 8 mA 3 V,13 V 5 mm LED Rot mit variabler Spannung 3 - 13 V Für Meldeleuchten Sonstige Beleuchtungen Ausstattung: Sehr helle LEDs 5 mm runde ...