Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-8134855
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HLMP-EG1A-Z10DD
EAN/GTIN:
     5059041338660
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 16,5 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 15°
Lichtstrom = 2,3 lm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 626 nm
Abmessungen = 5 x 8.71mm

LEDs der Serien Avago HLMP-ED/EG/EH/EL. Die Serien HLMP-EDxx, HLMP-EGxx, HLMP-EHxx und HLMP-ELxx von Avago Technologies sind extrahelle LED-Lampen. Die AllnGaP-LEDs mit präzisen optischen Eigenschaften dieser Produktfamilie bieten eine hohe Leuchtstärke für gute Lesbarkeit in Sonnenlicht. Zudem sind sie äußerst zuverlässig. Die AllnGaP-Technologie ermöglicht diesen LEDs, eine stabile Lichtabgabe über lange Zeiträume zu bieten. Die Serien HLMP-ED/EG/EH/EL umfassen ungetönte LED-Lampen im Gehäuseformat T-1 3/4 (5 mm) mit Optik der zweiten Generation. Dies sorgt für ein gut definiertes räumliches Abstrahlungsmuster bei bestimmten Betrachtungs-Kegelwinkeln. Die LEDs der Serien HLMP-ED/EG/EH/EL bestehen aus einem Epoxidharz in optischer Güte und bieten eine hohe Wärme- und Feuchtebeständigkeit für Signal- und Schilderanwendungen im Freien. Sie enthält Hemmer für UV-A und UV-B, um die Auswirkungen einer langfristigen Bestrahlung mit Sonnenlicht zu reduzieren. Geeignete Anwendungen für die LEDs der Serien HLMP-ED/EG/EH/EL umfassen: Verkehrsmanagement, solarbetriebene Schilder und kommerzielle Außenwerbung.. Merkmale der LEDs der Serie HLMP-EG/EH/EL: – Betrachtungswinkel: 15°, 23°, 30° – Hohe Leuchtstärke – Überragende Feuchtebeständigkeit
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
16,5 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
15°
Lichtstrom:
2,3 lm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
626 nm
Abmessungen:
5 x 8.71mm
Weitere Suchbegriffe: 8134855, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HLMPEG1AZ10DD, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.