TRU COMPONENTS LED bedrahtet Orange Rund 5 mm 25000 mcd 15 ° 30 mA 2.1 V 5 mm LED Orange mit hohem Lichtstrom Für Werbeflächen Für Gartenbauzwecke Für Beauty-Produkte Ausstattung: LEDs mit hohem Li...
Kingbright L-7113MGD LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 170 mcd 30 ° 20 mA 2.1 V LED Super-Bright Technische Daten: Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Gefärbt,Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensat...
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Lichtstärke: 1.2 cd Durchlassspannung: 3.5 V Durchlassstrom If: 20 mA SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Abstrahlwinkel: 60 ° Produktpalette: - LED-Farbe:...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Reinweiß Rund 5 mm 60000 mcd 15 ° 30 mA 2.9 V 5 mm LED Reinweiß mit hohem Lichtstrom Für Werbeflächen Für Gartenbauzwecke Für Beauty-Produkte Ausstattung: LEDs mit hohe...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 16,5 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 30° Linsenform = Rund Wel...
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Orange Rund 5 mm 3000 mcd 30 ° 8 mA 3 V,13 V 5 mm LED Orange mit variabler Spannung 3 - 13 V Für Meldeleuchten Sonstige Beleuchtungen Ausstattung: Sehr helle LEDs 5 mm ...