HuiYuan 5003G6C-BSA-S LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 1500 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
HuiYuan 5003G6C-DSA-S LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 800 mcd 40 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchl...
HuiYuan 5003G6D-EPB-P LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 38 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
Anzahl der LEDs = 12 Wellenlänge Spitze = 275nm Betrachtungswinkel = 130° Montage Typ = THT Serie = ILS-OV12-O275-VLXXX-SC201-W2. Der intelligent LED Solutions Violet Linear Streifen wurde für die ...