Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 12,7mm; 0,5"; Anz.Z: 2; gelb-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 12,7mm; 0,5"; Anz.Z: 2; gelb-grün
Display: LED; 7-segmentig; 12,7mm; 0,5"; Anz.Z: 2; gelb-grün
Artikel-Nr.:
     2805-KW2-502CGA
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     KW2-502CGA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led bedrahtet gelb
Hersteller: LUCKYLIGHT
Farbe: gelb-grün
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 572nm
Helligkeit: 8...16mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,5"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 25x19x8mm
Reihenabstand: 15,24mm
Zeichenanzahl: 2
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.