HuiYuan 5003R4D-EPB-P LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 8 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchla...
LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,1 V Lichtstärke = 3,4 → 4,8 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 20° Linsenform = Dom Abme...
HuiYuan 5003Y1C-BSA-A LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 1500 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...
LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 3,4 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 70° Linsenform = Rund Linsenfa...
LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 14 V Lichtstärke = 15 mcd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 40 °C Linsenform = Rund Wellenl...
LED Farbe = Blau Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 6,5 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 15° Linsenform = Rund Linsenfa...
HuiYuan 5003Y1C-DSA-B LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 800 mcd 40 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchl...
LED Farbe = Weiß Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 3,2 V Lichtstärke = 6,1 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 45° Linsenform = Rund Lins...
HuiYuan 5003Y1D-EHB-A LED bedrahtet Gelb Rund 5 mm 130 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durc...