Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO THT LED Weiß 3,2 V THT LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2748321
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     10-2603.3178S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = THT LED
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,2 V
Serie = 10-2603
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
THT LED
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,2 V
Serie:
10-2603
Weitere Suchbegriffe: 2748321, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, EAO, 1026033178S, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.