HuiYuan 5003R1C-BSB-B LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 3000 mcd 15 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 15 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchl...
LED Farbe = Rot Gehäusetyp = 3 mm (T-1) Montage Typ = THT Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2,1 V Lichtstärke = 4,5 cd Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 34° Linsenform = Rund Wellenlän...
HuiYuan 5003R1C-DSA-B LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 800 mcd 40 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 40 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durchla...
HuiYuan 5003R1D-EHB-A LED bedrahtet Rot Rund 5 mm 130 mcd 50 ° 20 mA 2.1 V LED 5 mm Technische Daten: Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): THT · Durch...