Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,4"; Anz.Z: 1; grün; 3,46÷9,5mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,4"; Anz.Z: 1; grün; 3,46÷9,5mcd
Display: LED; 7-segmentig; 10mm; 0,4"; Anz.Z: 1; grün; 3,46÷9,5mcd
Artikel-Nr.:
     2805-HDSP-F503-JK000
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-F503-JK000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
Hersteller: BROADCOM (AVAGO)
Farbe: grün
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Betriebsstrom: 10mA
Wellenlänge λd: 571...577nm
Helligkeit: 3,46...9,5mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,4"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 9,79x12,9x6,36mm
Zeichenanzahl: 1
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.