WSM Schaukästen Beleuchtung 505 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 13W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 79,0 cm Bestell-Nr.: SW3002, SW3012, SW3022, SW...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI LF-L #0432155//649Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lich...
LED Wannenleuchte Strip - 1x11W 30cm 1200lm CCT IP65 Sensor Tageslicht- und HF-Sensor Farbe und Lumen justierbar Hohe Stoßfestigkeit Energie-Effizienzklasse (A bis G) = - Höhe = 110 mm
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs...
LED's light Basic LED Wannenleuchte Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen. Die Leuchte ist staubdicht und...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 14W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet ...
Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 40 W Neutralweiß Grau LED-Feuchtraum-Wannenleuchte MAH LED N Neutral-Weiße LED Möglichkeit der Durchgangsversorgung Technische D...
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
Die Packpool LED-Langfeldleuchte mit Prismenblende hat eine 5 m Zuleitung. Dabei wird die Packpool LED-Langfeldleuchte mit 3 LED-Modulen geliefert. Perfekt für eine gleichmässig blend- und flackerf...