Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
IP44 LED-Wannenleuchte mit prismatischer Optik für Anwendungen im Innenbereich. Gesamtlichtstrom: 4200 lm. Leuchten Leistung: 29 W. CCT einstellbar per Schalter für 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Lebe...
Kerbl Feuchtraum-Wannenleuchte-für LED-Röhren 120cm. ausschließlich geeignet für T8 LED-Röhren kein Überbrückungsstarter nötig strahlwassergeschützt und staubdicht (Schutzart IP 65) bruchfestes Geh...
Gehäuse PC grau, Abdeckung PC opal mit Rillenoptik, Schlagschutz IK08, mit Steckklemmen, einfache Montage, da LED-Trägerplatine in der Abdeckung fixiert ist und bei der Montage nicht separat heraus...
WSM Schaukästen Beleuchtung 505 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 13W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 79,0 cm Bestell-Nr.: SW3002, SW3012, SW3022, SW...
Kanlux MAH LED N LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED fest eingebaut 40 W Neutralweiß Grau LED-Feuchtraum-Wannenleuchte MAH LED N Neutral-Weiße LED Möglichkeit der Durchgangsversorgung Technische D...
Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. , Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1363 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein p...
FR-Wannenleuchte T26 1x18W 161118 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs...