LED's light Pro LED Wannenleuchte Strip mit Sensor - 120cm, 1x30,5W Hochwertige wasserfeste LED-Leuchte (LED integriert) Diese LED-Leuchte mit einer Helligkeit von 2800 lm, einer Farbtemperatur von...
LED-Wannenleuchte 3000K RUFO #0420770//377Decken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert extrem breitstrahlend, Ø 460 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP40, S...
| geeignet für 60 und 80 mm Bautiefe inkl. Blanko Textleiste | Achtung: Die passende Ausführung ordnen Sie bitte anhand der unten stehenden Tabelle Ihrem Schaukasten zu.
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.2 L: 1562 mm, 2x20,5W grau Diese hochwertige Feuchtraumwannenleuchte eignet sich perfekt für sämtliche Feuchträume, wie z.B. Garagen, Scheunen, Durchgänge, Heizräume...
Durchgangsverdrahtung 5x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 127.2cm Abgabemenge: 1 Stück Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,113 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durch...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI LF-L #0432156//649Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 310 mm, Bre...
LED-Wannenleuchte 3000K RUFO 390/1800-830Decken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert extrem breitstrahlend, Ø 390 mm, Höhe 121 mm, Schutzart IP40, S...
Produktmerkmale M2LOOM ™ T8 LED-Wannenlechten (IP 66) - Einsatz bei extremen Bedingungen - Ammoniakbeständig - D-Zertifi zierung in Verbindung mit M2LOOM ™ T8 LED-Röhren - Einsetzbar in Räumen mit...
Durchgangsverdrahtung 5x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm Gewicht: 0,138 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hint...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI LF-L #0432158//649Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 620 mm, Bre...