Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED's light Basic LED Wannenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED's light Basic LED Wannenleuchte
LED's light Basic LED Wannenleuchte
LED's light Basic LED Wannenleuchte
LED's light Basic LED Wannenleuchte
LED's light Basic LED Wannenleuchte
LED's light Basic LED Wannenleuchte
Artikel-Nr.:
     400-2364682
Hersteller:
     Shada
Herst.-Nr.:
     2400111_02
EAN/GTIN:
     8720246202021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte

LED's light Basic LED Wannenleuchte


Diese Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre ist perfekt geeignet für Garagen, Flure, Durchgänge und Feuchträume sowie Lagerhallen.
Die Leuchte ist staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt. Die LED Röhre in der Leuchte ist tauschbar und energieeffizient, dies garantiert eine maximale Lebensdauer bei geringem Stromverbrauch.

Die Wanne besteht aus stabilem ABS Kunststoff und der Deckel der Leuchte aus schlagfesten und selbstverlöschenden Polycarbonat. Die Lichtfarbe der Röhre ist neutralweiß und die Röhre ist Flackerfrei.
- Breite: 110, - Dimmbarkeit: Nein, - Farbe: grau, - Farbtemperatur (Kelvinangabe): 4000K, - Gewicht: 740 g, - Höhe: 52, - Länge: 670, - Leistung: 18W, - Leuchtmittel austauschbar: Ja, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: neutralweiß, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 2160LM, - Material: ABS/Polycarbonat (PC), - Schutzart: IP65, - Schutzklasse: II, - Spannung: 220-240V
Leuchte, Montageanleitung, Befestigungsmaterial
Länge 60cm
Leistung 2x 9W


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
740 g
Material:
ABS/Polycarbonat (PC)
Länge:
670
Breite:
110
Höhe:
52
Weitere Suchbegriffe: Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65, Feuchtraumwannenleuchte mit LED Röhre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.