Produktmerkmale M2LOOM ™ T8 LED-Wannenlechten (IP 66) - Einsatz bei extremen Bedingungen - Ammoniakbeständig - D-Zertifi zierung in Verbindung mit M2LOOM ™ T8 LED-Röhren - Einsetzbar in Räumen mit...
Durchgangsverdrahtung 5x 2.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,218 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installa...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI LF-L #0432156//649Decken- und Wandleuchte LF, Anbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 310 mm, Bre...
LED-Anbauleuchte in IP50 mit klarer Abdeckung und Leuchtdichten reduzierender Optik (LRO). Leuchten Leistung: 37,4 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf ...
Durchgangsverdrahtung 5x 2.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 66.2cm Abgabemenge: 1 Stück Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,083 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchv...
LED-Wannenleuchte 3000K RUFO #0420770//377Decken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert extrem breitstrahlend, Ø 460 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP40, S...
LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18 W, mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initi...
LED-Wannenleuchte 3000K, DALI RUFO4903750-830-DALIDecken- und Wandleuchte RUFO, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung satiniert extrem breitstrahlend, Ø 490 mm, Höhe 145 mm, Schutzart ...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RKSK 330/18 #1430083Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 360 mm, Höhe 144 mm, Schutzart IP65, ...
LED-Anbauleuchte in IP50 mit opaler Abdeckung.Leuchten Leistung: 18,1 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswert...