Die Packpool LED-Langfeldleuchte mit Prismenblende hat eine 5 m Zuleitung. Dabei wird die Packpool LED-Langfeldleuchte mit 3 LED-Modulen geliefert. Perfekt für eine gleichmässig blend- und flackerf...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RUFO600/5000-830DALIDecken- und Wandleuchte der RUFO-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, ...
Durchgangsverdrahtung 3x 1.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 157.2cm Produktart: Durchverdrahtung Montageart: Systemgebunden Gewicht: 0,085 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeign...
Produktvorteile: Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss. Besticht durch das flache Design. Produkteigenschaften: Feuchtraumleuchten. Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65). Extr...
Langfeldleuchte mit Kegelprismenblende, 33 Watt LED, BxTxH = 1256 x 187 x 50 mm | LM1363 Warum ist gutes Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein p...
WSM Schaukästen Beleuchtung 905 mm als Nachrüstsatz bzw. Zusatzoption WSM® LED-Langfeldleuchte 26W geeignet für Schaukästen mit einer max. Breite von 97,0 cm Bestell-Nr.: SW3003, SW3013, SW3023, SW...
IP44 LED-Wannenleuchte mit prismatischer Optik für Anwendungen im Innenbereich. Gesamtlichtstrom: 7000 lm. Leuchten Leistung: 47 W. CCT einstellbar per Schalter für 3000 K, 3500 K oder 4000 K. Lebe...
Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzkla...
| geeignet für 60 und 80 mm Bautiefe inkl. Blanko Textleiste | Achtung: Die passende Ausführung ordnen Sie bitte anhand der unten stehenden Tabelle Ihrem Schaukasten zu.
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 1265 mm, 2 x14W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwend...