Eine LED-Anbauleuchte. Nicht dimmbare LED-Treiber. Ausgestattet mit Mikrowellensensor (ON/OFF Funktion) und Tageslicht-Haltefunktion., Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Pol...
LED Einstiegs-Langfeldleuchte mit Prismenblende, 15 Watt, BxTxH = 449 x 120 x 40 mm | ZB3979 Warum ist Licht so wichtig? Ergonomisches Licht am Arbeitsplatz schafft alle Voraussetzungen für ein pro...
LED-Wannenleuchte 3000K DALI RKSK 260/13 #1430081Decken- und Wandleuchte RKSK, Anbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Ø 290 mm, Höhe 124 mm, Schutzart IP65, ...
avero Langfeldleuchte LED ECO A4 28 W BxTxH: 900x140x60mm Aluminium eloxiert Produktdetails: besonders energieeffizient und langlebig durch Verwendung von LED-Leuchtmitteln blendarm durch Prismenbl...
Feuchtraum- Wannenleuchte FRWL1.1 Sensor L: 655 mm, 7,5W grau Diese hochwertige LED-Feuchtraumwannenleuchte ist mit einem Hochfrequenz-Bewegungssensor ausgestattet und kann in jedem Raum verwendet ...
Durchgangsverdrahtung 3x 2.5 mm² für Feuchtraum Wannenleuchte, Serie 9166, 127.2cm Gewicht: 0,106 kg Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hint...
| geeignet für 60 und 80 mm Bautiefe inkl. Blanko Textleiste | Achtung: Die passende Ausführung ordnen Sie bitte anhand der unten stehenden Tabelle Ihrem Schaukasten zu.
LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart:Anbaumontage, Montageort:Decken-...
FR-Wannenleuchte T26 1x58W 161158 AUS EVGPolyester Feuchtraum-Wannenleuchten zum Einsatz in allen geschützten und ungeschützten Außenbereichen und offenen Industrieanlagen, an Decken, Wänden, Laufs...
Damp-proof luminaire with slim housing. Produkteigenschaften: Hohe Lichtausbeute: bis zu 110 lm/W. Ausstrahlungswinkel: 120°. Schutzart: IP65. Produktvorteile: Gleichmäßige Lichtverteilung. Bis zu ...
Müller-Licht Aquaprofi 150 Feuchtraum-Wannenleuchte LED LED 41.9 W Neutralweiß Grau (matt),Weiß Aquaprofi 150 Werkzeuglose, schnelle einfache Montage einer Person mit integrierter Durchgangsverdrah...
Eine LED-Anbauleuchte. DALI dimmbar LED-Treiber mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. , Schutzklasse I, IP40. Gehäuse: Stahl, lackiert. Endkappen: Polycarbonat (PC), mit Abdeckung: ...
LED's light LED Wannenleuchte Strip LED Wannenleuchte Strip: - geeignet für den Innen- und Außenbereich - perfekt für Arbeitsplätze, Garagen, Keller, Schuppen und kleinere Lagerhallen - montierbar ...
LED-Wannenleuchte 3000K RUFO 390/1800-830-2K2K: 2-Kanal-Ausführung mit zwei LED-Treibern pro Leuchte. Zwei LED-Kreise werden jeweils mit einem Treiber angesteuert, dadurch getrennte Schaltung (50/5...