Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb
Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb
Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb
Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb
Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb
Fluke LIQ-KIT Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE2-90126744
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     LIQ-KIT
EAN/GTIN:
     754082152170
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
RJ-45
Eingebautes Display
Ja
Maximum Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau, Gelb
USB Anschluss
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
270 min
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
624 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.402,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.592,23*
€ 3.084,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.562,46*
€ 3.049,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.536,25*
€ 3.018,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,86*
€ 2.927,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,91*
€ 2.866,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.402,80*
€ 2.859,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
REMOTE ID 1
ab € 47,98*
Sonstiges
Fluke
REMOTEID-KIT
ab € 347,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.