Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
LogiLink WZ0049 Netzwerkkabel-Tester PoE-Tester Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70320978
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     WZ0049
EAN/GTIN:
     4052792049077
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
Produktinformationen "LWL Durchgangsprüfer (Fiber Checker) 10mW" von LogiLink Professional
LogiLinks kompakter Rotlicht-Durchgangsprüfer identifiziert schnell und einfach Bruchstellen, Knicke und ähnliche Fehler bei Single- und Multimode Glasfaserverbindungen. Der Durchgangstester erleichtert auch die Zuordnung und das Patchen der Glasfaser Leitungen mittels „end-to-end“ Prüfung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
PoE-Tester
Unterstützte Steckverbinder
FC, LC, SC
Testtyp
PoE-Tester
Wellenlängenbereich
650 - 670 nm
Maximum Kabellänge
10000 m
Produktfarbe
Schwarz, Blau
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Rot
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Bereitschaftszeit
40 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.