| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-84772594 Herst.-Nr.: S215491V2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Beschreibung
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen von Single-/Multimode LWL-Kabeln durch inversible Laserlicht, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern. Weitere Informationen: Technische Details | Unterstützte Steckverbinder | FC, SC, ST | | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26.5 mm | | Tiefe | 26.5 mm | | Höhe | 175 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 50 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | -20 - 60 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |