Bausatz für Schallpegelmesser, 407732-KIT, extech Dieser Typ-2-Schallpegelmesser-Bausatz entspricht den Normen ANSI und IEC 651 Typ 2. Ideal für Lärmuntersuchungen am Arbeitsplatz, die Installation...
Schallpegel-Messgerät, 407732, extech Dieser Schallpegelmesser Typ 2 entspricht den Normen ANSI und IEC 651 Typ 2. Ideal für Lärmuntersuchungen am Arbeitsplatz, die Installation von Feueralarmen un...
Schallpegel-Messgerät, 407732-NIST, extech Dieser Schallpegelmesser Typ 2 entspricht den Normen ANSI und IEC 651 Typ 2. Ideal für Lärmuntersuchungen am Arbeitsplatz, die Installation von Feueralarm...
Schallpegel max. = 130dB Schallpegel min. = 30dB Auflösung = 0,1 dB Genauigkeitsklasse = ANSI S 1.4:1983 Typ 2, IEC 61672-1:2013 Klasse 2 Gewichtung = A, C Anzeigentyp = LCD Batterietyp = AA Messda...
Bausatz für Schallpegelmesser, 407732-KIT-NIST, extech Dieser Typ-2-Schallpegelmesser-Bausatz entspricht den Normen ANSI und IEC 651 Typ 2. Ideal für Lärmuntersuchungen am Arbeitsplatz, die Install...
Schallpegelmesser, 407750-NIST, extech Der Schallpegelmesser 407750 mit PC-Schnittstelle verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display, eine PC-Schnittstelle und einen Hintergrundgeräusch...
Schallpegel max. = 130dB Schallpegel min. = 30dB Auflösung = 0,1 dB Genauigkeitsklasse = ANSI S 1.4:1983 Typ 2, IEC 61672-1:2013 Klasse 2 Gewichtung = A, C Anzeigentyp = LCD Batterietyp = AA Messda...
Schallpegelmesser, 407750, extech Der Schallpegelmesser 407750 mit PC-Schnittstelle verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Display, eine PC-Schnittstelle und einen Hintergrundgeräuschabsor...
Schallpegel max. = 130dB Schallpegel min. = 30dB Auflösung = 0,1 dB Frequenz max. = 8kHz Modellnummer = SEFRAM9835 Der Sefram 9835 ist ein digitales Schallpegelmessgerät, das 30-130 dB in drei prak...
Schallpegel-Messgerät, 407780A, extech Der 407780A ist ein integrierter Schallpegelmesser mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit A- und C-Frequenzbewertungsoptionen durch. Das Mess...
Schallpegel-Messgerät, 407780A-NIST, extech Der 407780A ist ein integrierter Schallpegelmesser mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit A- und C-Frequenzbewertungsoptionen durch. Das...