Schallpegel max. = 130dB Schallpegel min. = 30dB Auflösung = 0,1 dB Gewichtung = A, C Anzeigentyp = LCD Batterietyp = AA Messdatenerfassung = Ja Schnittstellentyp = USB Frequenz max. = 8kHz Betrieb...
Schallpegel max. = 140dB Schallpegel min. = 70dB Auflösung = 1 dB Genauigkeitsklasse = ANSI S1.25, IEC 61252 Dosimeter = Ja Gewichtung = A, C, Type 2, Z Kommunikationsprotokoll = USB Batterietyp = ...
Digitales Schallpegel-Messgerät Das Schallpegel-Messgerät SL-200 entspricht, trotz seines sehr günstigen Preises, der Norm EN 60651 Class 2 sowie EN 61672 und ist somit auch für Feldmessungen und p...
Mini-Schallpegelmessgerät PCE-SDL, Messbereich 30 - 130 dB Schallpegelmessgeräte sind präzise Instrumente zur Erfassung und Messung von Schallpegeln in unterschiedlichen Umgebungen und Anwendungen ...
SM-2 Schallpegel-Messgerät (Klasse 2), Einhandbedienung - Elektret-Mikrofonkapsel - Max-Hold- und Data-Hold-Funktion - A- und C-Bewertung, slow und fast - Zusätzlicher Ausgang für V DC/~ über 3,5-m...