Zubehör für Schallpegelmesser C.A 1310. Abschraubbares Teil am Gerät ermöglicht das Einsetzen der Verlängerung. Mikrofon kann hierdurch räumlich flexibler eingesetzt werden. Verlängerungskabel mit ...
Das Schallpegelmessgerät testo 815 kann für Kontrollmessungen im Klima- oder Heizungsbereich, an Verbrennungsanlagen oder an Arbeitsplätzen eingesetzt werden. Ebenso lässt sich mit ihm Maschinen- o...
BS30WP Schallpegel-Messgerät mit Smartphone-Bedienung Vielseitiger Schallpegelmesser als appSensor mit Smartphone-Bedienung Der appSensor BS30WP ist ein Schallpegel-Messgerät, welches in Kombinatio...
Schallpegelmessgerät PCE-322A Das Schallmessgerät PCE-322A mit überarbeitetem Design eignet sich für vielfache Messvorhaben, die die Lautstärke betreffen. Das Schallmessgerät PCE-322A wird besonder...
Beschreibung Der Kalibrator C.A 833 ist eine standardisierte Quelle (1 kHz) zur Kalibrierung von Schallpegelmessern. Erfüllt die Norm IEC 942 Typ 2 Kalibrierungsintervall: 94 und 114 dB Mögliche Du...
Die dB-Anzeige PCE-SLM 10 eignet sich zur kontinuierlichen Messung und Visualisierung des Schalldruckpegels. Die PCE-SLM 10 dB-Anzeige findet Ihren Einsatz in Schulen, Großraumbüros, Bars, Clubs un...
Digitaler Schallpegelmesser, 407730-NIST, extech Der Schallpegelmesser 407730 misst von 40 bis 130dB mit einer Genauigkeit von 2dB. Die digitale Anzeige bietet eine Auflösung von 0,1dB und verfügt ...
Schallpegelmesser PCE-428Schallpegelmessgerät der Klasse II mit Oktavfilter bzw. 1/3 Oktavfilter zur Frequenzanalyse / USB Schnittstelle / Datenlogger / A, B, C, Z Bewertung / Fast, Slow und Impuls...
Digitaler Schallpegelmesser, 407730, extech Der Schallpegelmesser 407730 misst von 40 bis 130dB mit einer Genauigkeit von 2dB. Die digitale Anzeige bietet eine Auflösung von 0,1dB und verfügt über ...
Profi - Lärmmessgerät PCE-430 (Klasse 1)Handschallpegelmesser und Echtzeit-Frequenz-Analysator / Oktavbandfilter / Filter aufrüstbar / Fast, Slow und Impulsbewertung / Datenlogger / USB Das Schallp...
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-10 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz Schallpegel-Messgerät SL-10 Messbereich von 30 - 130 dB Genauigkeit ± 1.5 dB Einfach zu verwenden Kompakt und handlich Das VOLTCRAF...