Schallpegel max. = 140dB Schallpegel min. = 35dB Dosimeter = Ja Gewichtung = A, C Messdatenerfassung = Ja Schnittstellentyp = USB Frequenz max. = 20kHz Frequenz min = 1 Hz IEC 61672-1:2002 Klasse 1...
Ideal zur Lärmkontrolle für Umwelt, Arbeitsplatz und Freizeit, Schallpegelmessung mit Frequenzbewertung A (dBA), Hold-, Max.-Min.-Funktion, Genauigkeit ±1,4 dB, Hintergrundbeleuchtung, mit Windschu...
Schallpegel max. = 140dB Schallpegel min. = 35dB Dosimeter = Ja Gewichtung = A, C Anzeigentyp = LCD Batterietyp = Alkali-Akku, PP3 Schnell/Langsam Zeitmittelung = Beide Messdatenerfassung = Ja Schn...
Produktpalette: Multicomp Pro Sound Level Meters Betriebstemperatur, max.: 40 °C Genauigkeit dB: 1.5 dB Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schallpegel, max.: 130 dB Schallpe...
Ideal zum Überwachen von Lärmpegeln in Gebäuden, Büros, Produktionsanlagen usw. Der SL-130 besitzt eine einstellbare Alarmfunktion, somit kann die Einhaltung der gesetzlichen Pegel überprüft und gg...
Hochwertiger, robuster Transportkoffer (schwarz) für den universellen Einsatz. Abmessungen: 270 x 195 x 65 mm. Beinhaltet Schaumstoff zum Ausschneiden, Tragegurt und Schlüssel.
Produktpalette: Multicomp Pro Sound Level Meters Betriebstemperatur, max.: 40 °C Genauigkeit dB: 3 dB Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schallpegel, max.: 130 dB Schallpege...
Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 40 °C Genauigkeit dB: 1.4 dB Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Schallpegel, max.: 130 dB Schallpegel, min.: 30 dB Auflösung (db)...
Produktpalette: Multicomp Pro Sound Level Meters Betriebstemperatur, max.: 40 °C Genauigkeit dB: 1.4 dB Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Schallpegel, max.: 130 dB Schallpe...