Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram SEFRAM9835 Schallpegelmessgerät 30dB 130dB 0,1 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307476
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     SEFRAM9835
EAN/GTIN:
     3701416000635
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Schallpegel max. = 130dB
Schallpegel min. = 30dB
Auflösung = 0,1 dB
Frequenz max. = 8kHz
Modellnummer = SEFRAM9835

Der Sefram 9835 ist ein digitales Schallpegelmessgerät, das 30-130 dB in drei praktischen Messbereichen Low, Med-Hi und Hi mit einer Genauigkeit von ±1,5 dB bietet.Niedriger Bereich: 30 à 90 dB MED.-Bereich: 50 à 110 dB Hohe Reichweite: 70 à 130 dB Min./Max.-Fkt Schnelle/langsame Zeitgewichtung Frequenzgewichtung A/C. AC/DC-Signalausgang LCD-HinterleuchtungStandardzubehör: Batterien, Windschutzscheibe, Tragetasche
Weitere Informationen:
Schallpegel max.:
130dB
Schallpegel min.:
30dB
Auflösung:
0,1 dB
Frequenz max.:
8kHz
Modellnummer:
SEFRAM9835
Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, 2307476, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Schallpegelmessgeräte, Sefram, SEFRAM9835, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Sound Level Meters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,62*
€ 216,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,00*
€ 237,37*
€ 5,90*
ab € 205,36*
€ 252,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,37*
€ 282,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1938698
ab € 182,53*
Ähnlich
RS Pro
1464650
ab € 153,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.