Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-100 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-100804-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     SL-100
EAN/GTIN:
     4016138519723
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
VOLTCRAFT Schallpegel-Messgerät SL-100 30 - 130 dB 31.5 Hz - 8 kHz

Schallpegel-Messgerät SL-100

Messbereich 30 bis 130 dB A/C
Genauigkeit ± 2 dB
Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3

Digitales Schallpegelmessgerät
Digitales Schallpegelmessgerät mit zwei Bereichen von 30 bis 130 dB. Nahezu unschlagbar in dieser Preisklasse ist die umfangreiche und professionelle Ausstattung des Gerätes.

Anwendungsbereich
Das Gerät kann zum messen und überwachen der Lautstärke auf Veranstaltungen wie beispielsweise auf Konzerten oder in Discotheken benutzt werden.

Ausstattung:
A/C-Bewertungskennlinien-Umschaltung · Umschaltbare Zeitbewertung (schnell/langsam) · Maximalwert-Speicherfunktion.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Auflösung Schallpegel: 0.1 dB · Frequenz (max.): 8 kHz · Frequenz (min.): 31.5 Hz · Genauigkeit dB (A): 2 dB · Gewicht: 230 g · Messbereich Schallpegel dB (A) (max.): 130 dB · Messbereich Schallpegel dB (A) (min.): 30 dB · Messfunktion: Schallpegel · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 125 ms · Erfüllt die Norm IEC 61672:2013 Klasse 3. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Windschutz · 1 Batterie (Typ 9 V Block) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 55 x 210 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Frequenz (max.):
8 kHz
Frequenz-Bereich:
31.5 Hz - 8 kHz
Messbereich Schallpegel dB (A):
30 - 130 dB
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Schallpegel
Genauigkeit dB (A):
2 dB
Frequenz (min.):
31.5 Hz
Messbereich Schallpegel dB (A) (max.):
130 dB
Messbereich Schallpegel dB (A) (min.):
30 dB
Auflösung Schallpegel:
0.1 dB
Gewicht:
230 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schallpegel-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: voltcraft schallmessgerät, lärm messgerät, VOLTCRAFT, SL-100, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,12*
€ 51,30*
Lager 102
498
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 51,31*
€ 3,50*
ab € 63,53*
€ 72,98*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,16*
€ 110,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.