Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 407780A SOUND LEVEL METER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 407780A SOUND LEVEL METER,
EXTECH 407780A SOUND LEVEL METER,
Artikel-Nr.:
     4502-22K0692
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407780A
EAN/GTIN:
     4099891467692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegel-Messgerät, 407780A, extech Der 407780A ist ein integrierter Schallpegelmesser mit USB. Das Messgerät führt Leq- und SEL-Messungen mit A- und C-Frequenzbewertungsoptionen durch. Das Messgerät verfügt über einen eingebauten Datenlogger, der bis zu 32.000 Datensätze aufzeichnet, und eine PC-Schnittstelle für den einfachen Zugriff auf Ihre aufgezeichneten Informationen. Sein 4-stelliges Multifunktions-LCD hat eine analoge Balkenanzeige und eine digitale Anzeige. Mit dem 407780A können Sie Integrationszeiten programmieren, Impuls-, Schnell- oder Langsamreaktionseinstellungen verwenden und von Alarmfunktionen profitieren. Komplett mit Windschutzscheibe, Einstell-Schraubendreher, USB-Kabel, Windows-kompatibler Software, Batterie, ein Jahr Garantie und Koffer. Features * 4-stellige Multifunktions-LCD mit analoger Balkenanzeige * Präzise Linearität über einen weiten Bereich (100dB) * Programmierbare Integrationszeit * A und C Frequenzgewichtung * Einstellungen für Impuls/schnelles/langsames Ansprechen * Echtzeit-Kalender/Uhr * Analog- und Alarmausgangsfunktionen können zur Verbindung mit Frequenzanalysatoren, Diagrammschreibern, externen Datenloggern und Schallpegelalarmen verwendet werden. * Integrierte USB-Schnittstelle mit mitgelieferter Windows®-Datenaufzeichnungssoftware * Stativ-Montierung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 dB
Ausführung:
Schallpegelmessgerät
Genauigkeit:
±1,5 dB
Messbereich:
30 bis 130 dB
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schallpegelmessgerät, datenlogger extech, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.128,55*
€ 1.328,02*
Frei Haus
ab € 1.231,02*
€ 1.328,03*
€ 5,90*
ab € 1.252,98*
€ 1.352,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.322,72*
€ 1.379,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,99*
€ 1.642,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,25*
€ 1.625,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,78*
€ 1.593,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,72*
€ 1.574,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.